Tabule na psaní flipchart magnetická, pro flexibilní nastavení výšky

Artiklové číslo: 974541 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Gestell
Barva Stříbrná
Materiál nohy plast
Situace konstrukce Stativ s plastovou trojnožkou
Nastavení výšky min., Výškově nastavitelné 0 mm
Nastavení výšky max., Výškově nastavitelné 1 750 mm
Druh produktu Flipchart
Šířka tabule 680 mm
Výška panelu 1 045 mm
Vlastnosti Popisovatelný; Výškově nastavitelné; magnetické; S odkládací miskou
Materiál povrch Ocelový plech
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974541 S
EAN / GTIN 4013695041094
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Flipchart s plynule výškově nastavitelným trojnohým stativem (až 1,75 m) a svorkovnicí s rychloupínacím uzávěrem. Magnetický, lakovaný kovový povrch. Popisovatelné značkovači na tabule a s možností stírání nasucho. Průchozí sklopná odkládací přihrádka na značkovače a příslušenství. Předmontovaná dodávka, k přímému použití (příslušenství, jako je papír na flipchart, není součástí dodávky).

Lakování:

Astrální stříbro.