Lavagna a fogli mobili, magnetica, per una flessibile regolazione dell’altezza

Codice art.: 974541 M
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, bianco Pure white
Tonalità cromatica, grigio Light grey
Parte descritta, Bianco puro Schreibfläche
Parte descritta, Grigio chiaro Gestell; Rahmen; Standfuß; Gestell; Rahmen; Standfuß
Colore grey; white
Materiale base Plastica
Situazione di montaggio Base circolare in plastica con 5 ruote
Regolazione dell’altezza min., Es. regolabile in altezza 1.540 mm
Regolazione dell’altezza max., Es. regolabile in altezza 2.200 mm
Numero di ruote, su ruote 5
Tipo di prodotto Lavagna a fogli mobili
Altezza pannello 1.043 mm
Caratteristiche for writing on; wheeled; height adjustable; magnetic; with storage tray
Materiale superficie Lamiera di acciaio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974541 M
EAN / GTIN 4013695021720
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna a fogli mobili per un uso pratico e standard di qualità elevati. La solida e robusta struttura interamente in acciaio garantisce un’elevata stabilità. Per lavorare in modo agevole grazie alla base ad anello con incavo per i piedi. Con 5 ruote bloccabili. Semplice da usare e con regolazione continua in altezza grazie alla vite di fissaggio. Superficie magnetica in metallo termoverniciato. Possibilità di scrittura con pennarelli per lavagna e di cancellatura a secco. Completa di 2 bracci laterali inseribili (magnetici), per una superficie di presentazione triplice. Elegante listello arrotondato ribaltabile e perni di sospensione regolabili. Per tutti i blocchi di carta disponibili in commercio. Mensola su tutta la lunghezza per pennarelli e accessori (gli accessori come i fogli mobili non sono inclusi nella fornitura).

Verniciatura:

Bianco / grigio chiaro.