Pizarra magnética para escribir, para un ajuste de altura flexible

Número de artículo: 974541 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Pieza descrita, Gris plata Gestell
Color plateado
Material pie Plástico
Situación de montaje Trípode de plástico
Regulación de altura mín., Regulable en altura 0 mm
Regulación de altura máx., Regulable en altura 1.750 mm
Tipo de producto Repuesto papel pizarra
Anchura pizarra 680 mm
Altura pizarra 1.045 mm
Características Escribible; Regulable en altura; magnéticas; Con bandeja portaobjetos
Material superficie Chapa de acero
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 974541 S
EAN / GTIN 4013695041094
Fabricante/responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descripción

Ejecución:

Rotafolio con trípode ajustable en continuo en altura (hasta 1,75 m) y barra de sujeción con liberación rápida. Superficie magnética pintada y magnética. Se puede escribir con rotuladores de pizarra y borrar en seco. Bandeja de almacenamiento plegable continua para rotuladores y accesorios. Entrega premontada, para uso inmediato (los accesorios como papel de rotafolio no están incluidos).

Lacado:

Plata astral.