• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

magnetoplan® Flipchart-Schreibtafel magnetisch, für flexible Höheneinstellung

Artikel-Nr.: 974541 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
beschriebenes Teil, Silbergrau Gestell
Farbe silber
Material Fuß Kunststoff
Aufbausituation Kunststoff-Dreibein-Stativ
Höhenverstellung min., höhenverstellbar 0 mm
Höhenverstellung max., höhenverstellbar 1 750 mm
Produktart Flipchart
Breite Tafel 680 mm
Höhe Tafel 1 045 mm
Eigenschaften beschreibbar; höhenverstellbar; magnetisch; mit Ablageschale
Material Oberfläche Stahlblech
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974541 S
EAN / GTIN 4013695041094
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Flipchart mit stufenlos höhenverstellbarem Dreibeinstativ (bis 1,75 m) und Klemmleiste mit Schnellverschluss. Magnethaftende, lackierte Metalloberfläche. Mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Durchgehende, klappbare Ablageschale, für Marker und Zubehör. Vormontierte Lieferung, für den direkten Einsatz (Zubehör wie Flipchartpapier nicht im Lieferumfang enthalten).

Lackierung:

Astral Silber.