{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| aprašyta dalis, Sidabro pilka | Gestell | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Atraminės kojos medžiaga | Iš plastiko | |
| Surinkimo situacija | plastikinis trikojis stovas | |
| Aukščio reguliavimas min., reguliuojamo aukščio | 0 mm | |
| Aukščio reguliavimas maks., reguliuojamo aukščio | 1 750 mm | |
| Produkto rūšis | pastatoma lenta | |
| Lentos plotis | 680 mm | |
| Lentos aukštis | 1 045 mm | |
| Savybės | tinka rašyti; reguliuojamo aukščio; magnetiniai; su laikymo dėklu | |
| Medžiagos paviršius | Lakštinis plienas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 974541 S | |
| EAN / GTIN | 4013695041094 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/ |