{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | Estacionário | |
| Faixa de regulação da altura | 0 mm - 1.850 mm | |
| Altura | 1.750 mm | |
| Largura da área do assento | 770 mm | |
| Profundidade da área do assento | 1.080 mm | |
| Altura do quadro | 1.045 mm | |
| Largura do quadro | 680 mm | |
| de altura regulável | sim | |
| Bandeja de armazenamento disponível | sim | |
| com conjunto de canetas | não | |
| Material da superfície | Metal | |
| Quadro adequado para escrever | sim | |
| Quadro de fixação magnética | sim | |
| Situação de montagem | Tripé | |
| Peso | 6 kg | |
| Tipo de produto | Cavalete |
| Número do artigo | 974541 S | |
| EAN/GTIN | 4013695041094 | |
| Fabricante/responsável | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |