• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Flipchart-tavla, magnetisk, för flexibel höjdinställning

Art-nr.: 974541 S
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ Stationärt
höjdinställningsområde 0 mm - 1 850 mm
höjd 1 750 mm
stödyta bredd 770 mm
stödyta djup 1 080 mm
tavlans höjd 1 045 mm
tavlans bredd 680 mm
inställbar i höjd Ja
Avläggsskål finns Ja
med pennsats Nej
Material yta Metall
Tavla som det går att skriva på Ja
Magnetisk tavla Ja
Monteringssituation Stativ med tre ben
vikt 6 kg
Produktslag Blädderblock

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974541 S
EAN/GTIN 4013695041094
Tillverkare/ansvarig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Benämning

Utförande:

Blädderblock med steglöst höjdjusterbart stativ med tre ben (upp till 1,75 m) och klämlist med snabbkoppling. Magnetisk, lackerad metallyta. Kan skrivas på med whiteboardmärkpenna och torkas bort. Genomgående och fällbar avställningsskål för märkpenna och tillbehör. Förmonterad leverans, för direkt användning (tillbehör såsom blädderblockspapper ingår inte i leveransomfattningen).

Lackering:

Astralt silver.