Sedia girevole da lavoro TEXON, Skintec, con rotelle, bassa, Colore della seduta: BLACK

Codice art.: 965461 BLACK
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore della seduta Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TEXON
Denominazione originale prodotto Arbeitsdrehstuhl TEXON
Colore grey; red; black
Portata max. 150 kg
Es. regolabile in altezza
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 620 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio Alluminio
Supporto lombare
Altezza schienale 625 mm
Schienale regolabile
Larghezza seduta 480 mm
Profondità seduta 455 mm
Peso 18 kg
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, grigio-nero. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.
Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.
Elevato comfort di seduta grazie all’imbottitura morbida in schiuma. Superficie liscia e chiusa per una facile pulizia (design igienico senza giunti). Antiscivolo e indeformabile anche in caso di sollecitazioni prolungate. Privo di sostanze nocive (senza ftalati, senza PVC, senza plastificanti) Testato per la protezione antincendio secondo le norme DIN EN 1021-1 e -2.

Norma:

DIN 68877