Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON, Skintec, z kółkami, niskie, Kolor siedziska: BLACK

Nr art.: 965461 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor siedziska Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TEXON
Oznaczenie producenta Arbeitsdrehstuhl TEXON
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Maks. nośność 150 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 620 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy aluminium
Podparcie lordozy tak
Wysokość oparcia: 625 mm
Regulowane oparcie tak
Szerokość siedziska 480 mm
Głębokość siedziska 455 mm
Masa 18 kg
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Całkowicie zamknięty układ mechaniczny dzięki osłonie Clean Cover; zamknięte, gładkie powierzchnie. Podstawa aluminiowa, szaroczarna. Możliwości ergonomicznej regulacji: Regulacja wysokości siedziska, technologia Auto-Motion (oparcie i siedzisko poruszają się synchronicznie z ciałem), Flex-Back (możliwość zablokowania oparcia w trzech różnych pozycjach), zabezpieczenie przeciwwstrząsowe (po zwolnieniu blokady oparcie nie może przypadkowo przesunąć się do przodu). Oparcie o ergonomicznym kształcie. Siedzisko ze zintegrowanym podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią.
Miękkie podwójne rolki zabezpieczające, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Wysoki komfort siedzenia dzięki miękko wyściełanemu rdzeniowi z pianki. Gładka, zamknięta powierzchnia ułatwia czyszczenie (higieniczna konstrukcja bez użycia szwów). Nie ślizga się i zachowuje kształt, nawet przy długotrwałym obciążeniu. Nie zawiera substancji szkodliwych (ftalany, PVC, plastyfikatory). Badanie odporności ogniowej przeprowadzono zgodnie z normą DIN EN 1021-1 i -2.

Norma:

DIN 68877