Pracovní otočná židle TEXON, Skintec, s kolečky, nízká, Barva sedáku: BLACK

Artiklové číslo: 965461 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva sedáku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TEXON
Označení výrobce Arbeitsdrehstuhl TEXON
Barva Šedá; červená; Černá
Nosnost max. 150 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 620 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce hliník
Bederní opěra ano
Výška opěradla 625 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Šířka sedáku 480 mm
Hloubka sedáku 455 mm
Hmotnost 18 kg
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle TEXON se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. Zapouzdřený mechanismus díky Clean Cover; uzavřené, hladké plochy. Křížová podnož z hliníku, černá. S ergonomickými možnostmi nastavení: Nastavení výšky sedadla, technologie auto-motion (opěradlo a sedák se pohybují synchronizovaně s tělem), flex-back (opěradlo lze uzamknout ve třech různých polohách), ochrana proti otřesům (po uvolnění aretace se opěradlo nemůže nechtěně posunout dopředu). Ergonomicky tvarované opěradlo. Sedák s integrovanou bederní opěrkou a zaoblenou přední hranou.
Měkká, brzděná dvojitá bezpečnostní kolečka závislá na zatížení pro tvrdé podlahy.
Vysoký komfort sezení díky pěnovému jádru s měkkým polstrováním. Hladký, uzavřený povrch pro snadné čištění (hygienický design bez drážek a spár). I při trvalém zatížení neklouže a udržuje tvar. Bez škodlivých látek (bez ftalátů, bez PVC, bez změkčovadel), protipožární zkouška podle normy DIN EN 1021-1 a -2.

Norma:

DIN 68877