Scaun rotativ de birou TEXON, Skintec, cu role, de joasă înălţime, Culoare scaun: BLACK

Cod articol.: 965461 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare scaun Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TEXON
Denumirea producătorului Arbeitsdrehstuhl TEXON
Culoarea gri; roşu; negru
Capacitate portantă max. 150 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 620 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Suport lombar da
Înălţimea spătarului 625 mm
Spătar reglabil da
Lăţimea scaunului 480 mm
Adâncimea scaunului 455 mm
Greutate 18 kg
Număr total roți/role 5 buc.
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs scaun
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ pentru birou TEXON, cu capitonaj schimbabil. Elementele capitonajului se prind simplu şi se fixează cu un clic. Mecanism încapsulat datorit sistemului Clean Cover; suprafețe închise, netede. Picior din aluminiu în formă de stea, negru-gru. Cu opţiuni ergonomice de reglare: Reglarea înălțimii scaunului, tehnologie auto-motion (spătarul și scaunul se deplasează sincronizat cu corpul), spătar flexibil (spătarul poate fi blocat în trei poziții), protecție anti-șoc (spătarul nu se poate deplasa în față în mod neintenționat după ce blocajul este eliberat). Spătar cu formă ergonomică. Scaun cu suport pelvian integrat și marginea suprafeței de șezut rotunjită.
Roți moi duble de siguranță, cu frânare în funcție de sarcină, pentru pardoseli dure.
Confort ridicat datorită miezului moale din spumă. Suprafață netedă, închisă, pentru o curățare ușoară (design Hygienic fără îmbinări). Antiderapant și stabil din punct de vedere dimensional, chiar și în cazul solicitării constante. Fără substanțe nocive (fără ftalați, fără PVC, fără plastifianți), testat împotriva incendiilor conform DIN EN 1021-1 și -2.

Standard:

DIN 68877