{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Fußkreuz | |
| Serie | TEXON | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | grigio; nero | |
| Portata max. | 150 kg | |
| Es. regolabile in altezza | sì | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | Molla a gas | |
| Regolazione dell’altezza min. | 450 mm | |
| Regolazione dell’altezza max. | 620 mm | |
| Normativa | Conduttività secondo DIN 61340-5-1 | |
| Materiale telaio | Alluminio | |
| Altezza schienale | 625 mm | |
| Schienale regolabile | sì | |
| Materiale seduta | Supertec | |
| Larghezza seduta | 480 mm | |
| Profondità seduta | 455 mm | |
| Peso | 18 kg | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 5 pz. | |
| Campo di impiego | Sedia | |
| Tipo di prodotto | sedia | |
| Mobile | sì |
| Codice articolo | 972715 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003952 | |
| Produttore/persona responsabile | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |