Arbeitsdrehstuhl TEXON, Skintec, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: BLACK

Artikel-Nr.: 965461 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sitzfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TEXON
Herstellerbezeichnung Arbeitsdrehstuhl TEXON
Farbe grau; rot; schwarz
Tragfähigkeit max. 150 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung min. 450 mm
Höhenverstellung max. 620 mm
Norm DIN 68877
Material Untergestell Aluminium
Lordosenunterstützung ja
Rückenlehne Höhe 625 mm
Rückenlehne verstellbar ja
Sitzbreite 480 mm
Sitztiefe 455 mm
Gewicht 18 kg
Anzahl Räder/Rollen gesamt 5 St.
Einsatzbereich Stuhl
Produktart Stuhl
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

TEXON Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Gekapselte Mechanik dank Clean Cover; geschlossene, glatte Flächen. Fußkreuz aus Aluminium schwarzgrau. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhenverstellung, Auto-Motion-Technik (Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich synchron mit dem Körper), Flex-Back (Arretierung der Rückenlehne in drei unterschiedlichen Positionen möglich), Anti-Schock-Sicherung (Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen). Ergonomisch geformte Rückenlehne. Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.
Weiche, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Hoher Sitzkomfort dank weich gepolstertem Schaumkern. Glatte, geschlossene Oberfläche für leichte Reinigung (Fugenloses Hygienic Design). Auch bei dauerhafter Belastung rutschfest und formbeständig. Frei von schädlichen Stoffen (keine Phthalate, kein PVC, keine Weichmacher) Brandschutzgeprüft nach DIN EN 1021-1 und -2.

Norm:

DIN 68877