{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Črno siva | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | TEXON | |
| Opisan del | Fußkreuz; Rückenlehne; Sitzfläche; Rückenlehne; Sitzfläche | |
| Barva | sive; črna | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Višinsko nastavljivo | da | |
| Izvedba nastavljanja višine | (plinska vzmet) | |
| Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
| Nastavitev višine min. | 450 mm | |
| Nastavitev višine maks. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Ledvena opora | da | |
| Nastavljanje naklona sedeža | da | |
| Višina naslonjala za roke | 625 mm | |
| Nastavljiv naslon | da | |
| Možni nasloni za roke | ne | |
| Material sedežne površine | Umetno usnje | |
| Širina sedeža | 480 mm | |
| Globina sedeža | 455 mm | |
| Masa | 18 kg | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 5 kos | |
| Število koles/valjev | 5 kos | |
| Področje uporabe | Delavniški stol | |
| Vrsta izdelka | delavniški stoli | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 965461 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4099883003648 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |