Okretna radna stolica TEXON, Skintec, s kotačićima, niska, Boja sjedišta: BLACK

Artikl br.: 965461 BLACK
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja sjedišta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 150 kg
Serija TEXON
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 480 mm
Dubina sjedala 455 mm
Visina naslona 625 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga za postavljanje visine
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
Područje podešavanja visine 450 mm - 620 mm
Nosivost 150 kg
Materijal sjedala Skintec
Materijal križnog postolja Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala crno
Izvedba križnog postolja Set valjaka
Sinkronizirana mehanika Da
Izvedba kotačića Sigurnosni dvostruki kotačići za tvrde podove
Težina 18 kg
Standard DIN 68877
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

TEXON okretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. Kapsulirana mehanika zahvaljujući Clean Cover; zatvorene, glatke površine. Križno postolje od aluminija, crno sivo. S ergonomskim opcijama podešavanja: Podešavanje visine sjedala, tehnologija automatskog kretanja (naslon i sjedalo se pomiču sinkronizirano s tijelom), Flex-Back (naslon se može zaključati u tri različita položaja), anti-shock zaštita (naslon se ne može slučajno pomaknuti prema naprijed nakon otpuštanja zaključavanja). Ergonomski oblikovan naslon za leđa. Sjedalo s integriranom potporom za zdjelicu i zaobljenim prednjim rubom sjedala.
Mekani, sigurnosni dvostruki kotači s kočnicom ovisno o opterećenju za tvrde podove.
Sjedalo i naslon od Skintec materijala, vrlo mekani na dodir, posebno jednostavni za čišćenje (otporni na dezinfekcijska sredstva), a ujedno izdržljivi i otporni na habanje.

Standard:

DIN 68877