{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | TEXON | |
| Gamintojo pavadinimas | Arbeitsdrehstuhl TEXON | |
| Spalva | pilkas; raudona; juoda | |
| Keliamoji galia maks. | 150 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| aukščio reguliavimas min. | 450 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 620 mm | |
| Standartas | DIN 68877 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Aliuminis | |
| Juosmens atrama | taip | |
| Nugaros atramos aukštis | 625 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Sėdynės plotis | 480 mm | |
| Sėdynės gylis | 455 mm | |
| Svoris | 18 kg | |
| Ratų / ratukų skaičius | 5 vnt. | |
| Paskirtis | Kėdė | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 965461 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003648 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |