{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | TEXON | |
| Producentbetegnelse | Arbeitsdrehstuhl TEXON | |
| Farve | grå; rød; sort | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling, udførelse | gasfjeder | |
| højdejustering min. | 450 mm | |
| højdeindstilling maks. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Materiale, underramme | Aluminium | |
| Lændestøtte | ja | |
| Ryglænshøjde | 625 mm | |
| Ryglæn, justerbart | ja | |
| Siddebredde | 480 mm | |
| Siddedybde | 455 mm | |
| Vægt | 18 kg | |
| Antal hjul/ruller i alt | 5 stk. | |
| Brugsområde | Stol | |
| Produkttype | stol | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 965461 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4099883003648 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |