Chaise pivotante de travail TEXON, Skintec, avec roulettes, basse, Couleur de l’assise: BLACK

Réf.: 965461 BLACK
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur de l’assise Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TEXON
Référence fabricant Arbeitsdrehstuhl TEXON
Couleur gris; Rouge; noir
Charge admissible max. 150 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 620 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Aluminium
Support lombaire oui
Hauteur du dossier 625 mm
Dossier réglable oui
Largeur d’assise 480 mm
Profondeur d’assise 455 mm
Poids 18 kg
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit chaises
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965461 BLACK
EAN / GTIN 4099883003648
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail TEXON avec système de rembourrage interchangeable. Les éléments de rembourrage sont facilement accrochés et fixés en un seul clic. Mécanisme encapsulé grâce au Clean Cover; surfaces lisses et fermées. Piètement en aluminium, gris-noir. Avec possibilités de réglage ergonomiques: réglage de la hauteur d’assise, technologie Auto-Motion (le dossier et l’assise se déplacent en synchronisation avec le corps), Flex-Back (possibilité de blocage du dossier dans trois positions différentes), sécurité antichoc (le dossier ne peut pas s’avancer involontairement après le déverrouillage). Dossier ergonomique. Assise avec soutien pelvien intégré et bord avant arrondi.
Roulettes doubles de sécurité souples et freinées en fonction de la charge, pour sols durs.
Grand confort d’assise grâce au noyau rembourré en mousse souple. Surface lisse et fermée pour un nettoyage aisé (conception hygiénique sans joints). Antidérapant et indéformable, même en cas d’utilisation prolongée. Sans substances nocives (sans phtalates, PVC ni plastifiants). Testé au feu suivant DIN EN 1021-1 et -2.

Norme:

DIN 68877