Zoccolo profondità 26G, altezza 100 mm, Larghezza alloggiamento G: 24

Codice art.: 958015 24
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 100 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Per larghezza alloggiamento in G 24
Per profondità alloggiamento in G 26
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958015 24
copia
EAN / GTIN 4062406133054
copia
Codice del produttore 958015 24
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpi e cassettiere del Gruppo 92.
Zoccolo, altezza 100 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.