Podstavec hloubka 26G, Výška 100 mm, Šířka pláště v G: 24

Artiklové číslo: 958015 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Šířka v G 24
Hloubka v G 26
Hloubka v G 26
Barva Šedá
Druh produktu Podstavec
Se záchytnou vanou ne
vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík ne
Odnímatelná clona ne
Vhodné pro rozměry skříně G; G
Jednotka specifická pro výrobce G
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1,2 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 650 mm
Výška 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958015 24
EAN / GTIN 4062406133054
Číslo výrobce 958015 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť ze skupiny 92.
Podstavec vysoký 100 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.