{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Anchura en G | 24 | |
| Profundidad en G | 26 | |
| Profundidad en G | 26 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Base | |
| con cubeta colectora | no | |
| Para carretilla apiladora/elevadora | no | |
| Tapa extraíble | no | |
| Para dimensiones de carcasa | G; G | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Material | chapa de acero | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Anchura | 600 mm | |
| Profundidad | 650 mm | |
| Altura | 100 mm |
| Número de artículo | 958015 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133054 | |
| Número del fabricante | 958015 24 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |