• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Barra magnetica, Neodimio, Larghezza: 125mm

Codice art.: 956810 125
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
Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 11 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Larghezza 125 mm
Profondità 11 mm
Tipo di prodotto Magnete organizer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956810 125
copia
EAN / GTIN 4062406198060
copia
Codice del produttore 956810 125
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barra in plastica con due potenti magneti al neodimio integrati. Per una migliore organizzazione sul luogo di lavoro. Per il fissaggio di disegni e ordini di lavoro su fondo metallico. La distanza dei magneti, 84 mm, impedisce sia lo spostamento che il sollevamento dei documenti.