• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra magnetica, Neodimio, Larghezza: 125mm

Codice art.: 956810 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
873 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 11 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Larghezza 125 mm
Profondità 11 mm
Tipo di prodotto Magnete organizer

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Codice del produttore 956810 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Barra in plastica con due potenti magneti al neodimio integrati. Per una migliore organizzazione sul luogo di lavoro. Per il fissaggio di disegni e ordini di lavoro su fondo metallico. La distanza dei magneti, 84 mm, impedisce sia lo spostamento che il sollevamento dei documenti.