Stick magnético, Neodimio, Anchura: 125mm

Número de artículo: 956810 125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
937 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 11 mm
Profundidad 11 mm
Tipo de producto Imán de organización
Anchura 125 mm
Núcleo del imán Neodimio

Identificación y clasificación

Número de artículo 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Número del fabricante 956810 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Barra de plástico con dos potentes imanes de neodimio insertados a presión. Para mejorar la organización en el puesto de trabajo. Para la colocación de planos y órdenes de trabajo en superficies metálicas. La distancia entre los imanes de 84 mm impide el giro y el desprendimiento de los documentos.