Magneetstick, Neodymium, Breedte: 125mm

Artikelnummer: 956810 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 11 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Breedte 125 mm
Diepte 11 mm
Producttype Memomagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 956810 125
EAN/GTIN 4062406198060
Nummer fabrikant 956810 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof staaf met twee krachtige, ingeperste neodymium-magneten. Voor een betere organisatie van de werkplek. Voor het aanbrengen van documenten en opdrachten op een metalen ondergrond. Door de afstand van de magneten van 84 mm wordt het verdraaien en losraken van de documenten voorkomen.

Downloads en documenten

Meld u aan