Magnetstick 125 mm

Art.-nr.: 956810 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.391 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 11 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Bredde 125 mm
Dybde 11 mm
Produkttype Organisationsmagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956810 125
EAN/GTIN 4062406198060

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofstick med to kraftige, indpressede Neodym-magneter. Til forbedret orden på arbejdspladsen. Til placering af tegninger og arbejdsordrer på metallisk underlag. Magneternes afstand på 84 mm forhindrer, at dokumenterne drejes eller løftes.