Portadisegni orientabile per fissaggio al pannello forato GARANT easyFix, Modello: A1

Codice art.: 955650 A1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyFix
Altezza 890 mm
Sporgenza braccio orientabile 1.035 mm
Lunghezza utile braccio orientabile 917 mm
Numero di magneti 6× n. art. 974880 Dim. 1
Adatto soprattutto per carta di formato bis DIN A1
Peso 1,56 kg
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955650 A1
copia
EAN / GTIN 4062406196912
copia
Codice del produttore 955650 A1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni orientabile in alluminio con componenti in plastica e due bracci portadisegni. I bracci portadisegni ripiegabili sono regolabili in altezza. Le clip magnetiche possono scorrere sul binario di alluminio secondo necessità.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese. Incluse clip magnetiche n. art. 974880 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Il portadisegni è stato ideato per l’uso con documenti di piccoli e grandi formati, come progetti o disegni tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.