{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | easyFix | |
| Magasság | 890 mm | |
| Kihajtható tartókar kinyúlása | 1 035 mm | |
| Billenthető kar hasznos hossza | 917 mm | |
| Mágnesek száma | 6 × 974880 sz. 1 méret | |
| Maximális megfelelő papírméret | bis DIN A1- ig | |
| Súly | 1,56 kg | |
| Termék fajtája | Rajztartó |
| Cikkszám | 955650 A1 | |
| EAN / GTIN | 4062406196912 | |
| Gyártó száma | 955650 A1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |