• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portadisegni per fissaggio al pannello forato GARANT easyFix, Modello: A1

Codice art.: 955645 A1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyFix
Altezza 28 mm
Larghezza 1.028 mm
Larghezza utile 962 mm
Numero di magneti 3× n. art. 974880 Dim. 1
Adatto soprattutto per carta di formato DIN A1
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Codice del produttore 955645 A1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni in alluminio con componenti in plastica. Per fissaggio su pannello forato.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese. Incluse clip magnetiche n. art. 974880 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Il portadisegni è stato ideato per l’uso con documenti di piccoli e grandi formati, come progetti o disegni tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.

Download & documenti

Prodotti correlati