{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | easyFix | |
| Hoogte | 890 mm | |
| Reikwijdte zwenkarm | 1.035 mm | |
| Zwenkarm nuttige lengte | 917 mm | |
| Aantal magneten | 6 × nr. 974880 gr. 1 | |
| Maximaal geschikt voor papierformaat | bis DIN A1 | |
| Gewicht | 1,56 kg | |
| Producttype | Documentenhouder |
| Artikelnummer | 955650 A1 | |
| EAN/GTIN | 4062406196912 | |
| Nummer fabrikant | 955650 A1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |