{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Altezza | 1.095 mm | |
Larghezza | 720 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Larghezza utile | 540 mm | |
Profondità utile | 510 mm | |
Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
Armadietto Tower altezza utile | 850 mm | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Peso | 69 kg | |
Tipo di prodotto | Torre per pannello forato |
Codice articolo |
955455 SM
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406785604
copia |
|
Codice del produttore |
955455 SM
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |