GARANT Uni Line Z-Tower mobile forme en U, Type: SM

Réf.: 955455 SM
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,42 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris anthracite
Série Z-Tower
Référence fabricant GARANT Uni Line Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: SM
Couleur gris; argent
Surface revêtement par poudre
Epaisseur plateau 25 mm
Matériau plaque Bambou
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Type de produit panneau perforé
Largeur 720 mm
Hauteur 1 095 mm
Profondeur 750 mm
Poids 69 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau Tôle d'acier
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Réf. fabricant 955455 SM
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT Uni Line Z-Tower demi-hauteur avec plateau en bambou de 25 mm d’épaisseur. Tous les côtés intérieurs et extérieurs sont pourvus de panneaux perforés □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Face arrière avec réglette à brosse pour l’acheminement des câbles et passe-câble supplémentaire. Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M.
Panneau perforé.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Accessoires, tels que panneaux d’identification, modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.