GARANT Uni Line Z-Tower Formă U, mobil, Tip: SM

Cod articol.: 955455 SM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Z-Tower
Denumirea producătorului GARANT Uni Line Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: SM
Culoarea gri; argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Grosime placă 25 mm
Materialul plăcii Bambus
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs panou perforat
Lăţime 720 mm
Înălţime 1.095 mm
Adâncime 750 mm
Greutate 69 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Număr producător 955455 SM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT Uni Line Z-Tower de jumătate din înălţime, cu placă de aşezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior şi la exterior cu panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor şi cârligelor şi a suporturilor GARANT easyFix. În spate cu şină cu perie pentru trecerea cablurilor precum şi cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru şi pentru vizualizarea informaţiilor. Cu utilizare variabilă şi universală pentru diverse utilizări şi echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M.
Panou perforat.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Notă:

Accesorii precum table indicatoare, elemente ataşabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uşi şi mânere de împingere, găsiţi la Cod 955474 – 955499.