GARANT Uni Line Z-Tower U forma su ratukais, Tipas: SM

Prekės Nr.: 955455 SM
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Z-Tower
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Z-Tower fahrbar U-Form
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Plokštelės plotis 720 mm
Gylis plokštės 750 mm
Storis plokštės 25 mm
Plokštės medžiaga Bambukas
Forma plokštelė stačiakampis
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Paskirtis Darbastalis
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 720 mm
Aukštis 1 095 mm
Gylis 750 mm
Svoris 69 kg
Kiaurymės forma apval
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Gamintojo numeris 955455 SM
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pusinio aukščio GARANT Uni Line Z-Tower su 25 mm storio bambukine lentyna. Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos □ 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Gale su šepečio juostele laidams nutiesti ir papildomu kabeliu. Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Galima reguliuoti ir universaliai naudoti bei komplektuoti. 2 šoninės sienelės su galine sienele.
Perforuota sienelė.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, pvz.: ženklinimo lentas, piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stūmimo rankenas, galite rasti Nr. 955474955499.