Pannelli, Dim.: S

Codice art.: 955320 S
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
Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Altezza 518 mm
Larghezza 500 mm
Esecuzione pannello forato monofronte
Peso 4 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955320 S
copia
EAN / GTIN 4062406159177
copia
Codice del produttore 955320 S
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lamiera di acciaio profilata, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati e ganci e supporti GARANT easyFix.

Fornitura:

Include accessori per il montaggio a muro ed etichette autoadesive.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Eventuale dotazione con ganci e supporti GARANT easyFix e accessori per pannelli forati, □ 9×9 mm con passo da 37 mm del Gruppo 95.