Boards, Referinţă: S

Cod articol.: 955320 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Boards
Culoarea argintiu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 500 mm
Înălţime 518 mm
Greutate 4 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Număr producător 955320 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perete perforat din tablă de oţel robustă îndoită □ 9×9 mm cu raster la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru peretele perforat şi a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix.
Panou perforat cu o singură față, pentru montare pe perete, cu diverse autocolante și materiale de fixare. Acest model de panou perforat este disponibil în 3 variante.

Livrare:

Inclusiv accesorii pentru montarea pe perete, adeziv.

Culoare:

Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pot fi echipate cu cârlige şi suporturi Easyfix și accesorii pentru panouri perforate □ 9×9 mm la o grilă de 37 mm din grupa 95.