{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
| Višina | 518 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| Izvedba luknjaste stene | enostranska | |
| Masa | 4 kg | |
| Vrsta izdelka | Luknjasta stena |
| Številka izdelka | 955320 S | |
| EAN/GTIN | 4062406159177 | |
| Številka proizvajalca | 955320 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |