Skivor, Storlek: S

Article no.: 955320 S
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
100 styck i lager

Select article variation and quantity

Storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
höjd 518 mm
Bredd 500 mm
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 4 kg
Produktslag Perforerad panel

Identification & Classification

Artikkelkode 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Manufacturer number 955320 S
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Robust kantad stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler och GARANT easyFix krokar och hållare.

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör för väggmontering, etiketter.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Kan utrustas med GARANT easyFix-krokar och -hållare och tillbehör för perforerade paneler □ 9×9 mm i 37 mm-raster från grupp 95.