Boards, Größe: S

Artikel-Nr.: 955320 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Boards
Farbe silber
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 500 mm
Höhe 518 mm
Gewicht 4 kg
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahlblech
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Herstellernummer 955320 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand aus robustem Stahlblech gekantet □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern.
Einseitiges Lochblech zur Wandmontage mit verschiedenen Aufklebern und Befestigungsmaterial. Diese Ausführung der Lochwand gibt es in 3 Ausführungen.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör zur Wandmontage, Aufkleber.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bestückung möglich mit GARANT easyFix Haken und Haltern und Zubehör für Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster aus Gruppe 95.