Armadio pensile con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Larghezza in G: 20

Codice art.: 943903 20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 600 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Altezza utile 445 mm
Larghezza utile 450 mm
Profondità utile 325 mm
Numero ripiani 1
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Armadio pensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943903 20
copia
EAN / GTIN 4062406136154
copia
Codice del produttore 943903 20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell’armadio.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell’impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Proteggere l’armadio da un possibile ribaltamento.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare oggetti sporgenti sul corpo dell’armadio.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non stoccare liquidi chimici o infiammabili.
  • Non conservare generi alimentari.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.