Závěsná skříň na stěnu s křídlovými dveřmi s průzorem, Šířka v G: 20

Artiklové číslo: 943903 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Dveře přední S okénkem pro prohlížení
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná šířka 450 mm
Korpus užitná hloubka 325 mm
Korpus užitná výška 445 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
S háčky/držáky ne
Korpus šířka v G 20
Korpus hloubka v G 16
Nosnost 250 kg; 65 kg
Nosnost plošně rozložená ano; ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Druh produktu Závěsná skříň na stěnu
Montážní poloha Upevnění na stěnu
Hmotnost 18 kg
Situace při instalaci a montáži Montáž na stěnu
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 500 mm
Celková hloubka 400 mm
Celková výška 600 mm
Korpus šířka 500 mm
Korpus hloubka 400 mm
Korpus výška 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943903 20
EAN / GTIN 4062406136154
Číslo výrobce 943903 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků GARANT easyFix. Uzamykatelné cylindrickým zámkem na dvousložkové rukojeti 2K Haptoprene®. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříně kabelová průchodka.
Skříň s křídlovými dveřmi je ve dveřích opatřena průhlednou výplní.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.