{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita | Korpus; Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Anchura útil cuerpo | 450 mm | |
| Profundidad útil cuerpo | 325 mm | |
| Altura útil cuerpo | 445 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Con ganchos / soportes | no | |
| Anchura cuerpo en G | 20 | |
| Profundidad cuerpo en G | 16 | |
| Capacidad de carga | 250 kg; 65 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | sí; sí | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Tipo de producto | Armario colgante | |
| Posición de montaje | Fijación a la pared | |
| Peso | 18 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Montaje mural | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total | 500 mm | |
| Profundidad total | 400 mm | |
| Altura total | 600 mm | |
| Anchura cuerpo | 500 mm | |
| Profundidad cuerpo | 400 mm | |
| Altura cuerpo | 600 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 943903 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406136154 | |
| Número del fabricante | 943903 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |