{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 250 kg | |
Angolo di apertura sportello | 250 grado | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 600 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 16 | |
Altezza utile | 445 mm | |
Larghezza utile | 700 mm | |
Profondità utile | 325 mm | |
Numero ripiani | 1 | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
ComfortClose | no | |
Peso | 25 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio pensile |
Codice articolo |
943903 30
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406136161
copia |
|
Codice del produttore |
943903 30
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |