Závesná skriňa na stenu s Krídlové dvere s priezorom, Šírka v G: 20

Č. pol.: 943903 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka v G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 65
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 250
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 250 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 600 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
Úžitková výška 445 mm
Úžitková šírka 450 mm
Úžitková hĺbka 325 mm
Počet políc 1
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Hmotnosť 18 kg
Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 943903 20
EAN/GTIN 4062406136154
Číslo výrobcu 943903 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm. Zadná stena s perforáciou □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky.
Skriňa s krídlovými dverami je vybavená krídlovými dverami s okienkom.

Rozsah dodávky:

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Zabezpečte skriňu proti prevráteniu.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Na skriňu neukladajte žiadne prečnievajúce predmety.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neskladujte žiadne horľavé alebo chemické kvapaliny.
  • Neskladujte žiadne potraviny.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka