{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 953 mm | |
Profondità | 675 mm | |
Larghezza in G | 36 | |
Profondità in G | 24 | |
Altezza frontalino | 25 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale a cassetti | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo |
935141 25
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406111441
copia |
|
Codice del produttore |
935141 25
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |