Raft de depozitare cu caneluri, Înălţimea frontală: 25mm

Cod articol.: 935141 25
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 953 mm
Adâncime 675 mm
Înălţime 25 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 36
Adâncime în G 24
Execuţia raftului de depozitare Plieri; Cu perforație
Capacitate portantă 150 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 935141 25
EAN / GTIN 4062406111441
Număr producător 935141 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu bară de distanţare transversală în partea inferioară.
Raft de depozitare standard care se suspendă. Capacitate portantă 150 kg.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Raftul de depozitare serveşte de asemenea drept capac de închidere în combinaţie cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.
  • Rafturile de depozitare cu o înălţime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.