Polica drážkované 25

Č. pol.: 935141 25
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 953 mm
Hĺbka 675 mm
Šírka v G 36
Hĺbka v G 24
Výška vpredu 25 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935141 25
EAN/GTIN 4062406111441

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s priečnou výstuhou na spodnej strane.
Štandardná polica na zavesenie. Nosnosť 150 kg.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

  • Polica slúži aj ako zámková polica v kombinácii s centrálnymi zámkami č. 935590, 935595. Na mieste sa pripraví na montáž zámkov s kolíkovou cylindrickou vložkou v krytke.
  • 25 mm vysoké police nie je možné kombinovať so stredovými a koncovými mostíkmi.