{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Lunghezza | 920 mm | |
Profondità | 120 mm | |
Lunghezza corpo luci | 850 mm | |
Profondità corpo luci | 30 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 27 W | |
Interruttore On/Off | no | |
Corrente di illuminazione | 1.890 lm | |
Temperatura cromatica | 4.000 K | |
Per modello | 1000 | |
Tecnologia a LED | si | |
Evita riflessi e sfarfallii | si | |
Peso | 3 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Plafoniera |
Codice articolo |
928600 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406117443
copia |
|
Codice del produttore |
928600 1000
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |