{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Sarja | Työasema | |
| Pituus | 920 mm | |
| Syvyys | 120 mm | |
| Valaisimen pituus | 850 mm | |
| Valaisimen syvyys | 30 mm | |
| Pistoketyyppi, tulo | GST-pistokejärjestelmä | |
| Nimellisjännite | 250 V | |
| Tehonkulutus | 27 W | |
| Virtakytkin | ei | |
| Valovirta | 1 890 lm | |
| Värilämpötila | 4 000 K | |
| Sopii tyyppiin | 1000 | |
| LED-teknologia | kyllä | |
| Häikäisemätön ja vilkkumaton | kyllä | |
| Paino | 3 kg | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Pinta-asennettava valaisin |
| Tuotekoodi | 928600 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117443 | |
| Valmistajan numero | 928600 1000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |