{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Larghezza | 920 mm | |
Larghezza utile | 880 mm | |
Profondità utile | 300 mm | |
Altezza montato | 80 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 18 W | |
Interruttore On/Off | si | |
Corrente di illuminazione | 1.890 lm | |
Temperatura cromatica | 4.000 K | |
Per modello | 1000 | |
Esecuzione ripiano | con illuminazione | |
Tecnologia a LED | si | |
Tipo di prodotto | Mensola |
Codice articolo |
928140 1000
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406113322
copia |
|
Codice del produttore |
928140 1000
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |